Coffret scies-cloches diamant

Référence 0668 955 001

Caractéristique principale :

Coffret 6 scies cloches diamant + 2 adaptateurs
La solution pour le perçage du grès céramique, des carreaux de faïence, des plaques de marbres, des pierres naturelles, etc.

  Voir liste des articles
En savoir plus  
Désignation   Art. N° Quantité souhaitée Prix  
Coffret 6 scies cloches + 2 adaptateurs 0668 955 001
  par Condit.
1
-,--  

Caractéristiques :
Tête de perçage au diamant :
- trous précis
- trous nets.
Perce les matériaux durs : évite les éclats et les fissures des matériaux percés.
Lumière pour éjection de carottes : évacuation rapide et facile des morceaux percés.
Emmanchement filetage M14 :
- compatible directement sur meuleuse.
- compatible adapatateur SDS Plus.
- compatible adaptateur 6 pans.

Images de mise on oeuvre


Contenu Art. N° Condit.
Scie cloche diamant Ø 25 mm 0668 955 025 1
Scie cloche diamant Ø 30 mm 0668 955 030 1
Scie cloche diamant Ø 35 mm 0668 955 035 1
Scie cloche diamant Ø 60 mm 0668 955 060 1
Scie cloche diamant Ø 65 mm 0668 955 065 1
Scie cloche diamant Ø 68 mm 0668 955 068 1
Adaptateur 6 pans 0668 901 001 1
Adaptateur SDS Plus 0668 901 002 1
 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top