Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Seau basique Avec poignée zinguée

Seau
SEAU DE MACON PLASTIQUE 11L

Art. N° 0695770910
EAN 4058794718676

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Contenu

11 L

Matière

Polyéthylène - PE

Couleur

Noir

Diamètre (Ø)

300 mm

Hauteur

195 mm

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques