Serre-câble DIN 741, acier zingué
Serre-câble DIN 741 acier zingué
SERRE-CABLE AC GN 741 10MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Serre-câbles pour raccords d'extrémité de câble avec exigences secondaires
Le premier serre-câble est installé près de la cosse, cependant, avec les cosses arrondies, il doit être installé à une distance d'au moins 2 fois le diamètre de la cosse. Les serre-câbles doivent être suffisamment espacés pour laisser un espace libre d'au moins la largeur d'un serre-câbles. Les barres de serrage doivent toujours être placées sur l'extrémité du câble qui n'est pas sous contrainte.
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M8 |
Hauteur (h1) | 42 mm |
Diamètre intérieur (d3) | 10 mm |
Largeur (b1) | 27 mm |
Conforme à la norme RoHS | Oui |