Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Serre-câble standard avec languette plastique

Serre-câble avec languette plastique
COLLIER ATT-CABLE NYLON NAT. 4,8X360

Art. N° 050216
EAN 4011231434157

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour le regroupement rapide, facile et fiable des câbles, faisceaux de câblage, flexibles, etc.

Bonnes propriétés de recyclage



Bonne adhérence sur les câbles en faisceau


Denture interne sur le serre-câble



Pas d'autre outil de montage requis


Fixation manuelle possible



Résiste aux bases, huiles, graisses et carburants de véhicules motorisés

Indication
  • Faire preuve de précaution avec les acides minéraux forts et/ou produits chimiques oxydants, notamment à haute température

  • Ne résiste pas aux acides minéraux et/ou produits chimiques oxydants
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Construction d'armoires de commande, installations, construction de véhicules motorisés, ateliers automobiles, ateliers d'usine, construction d'ascenseurs


Naturel : pour une utilisation en intérieur


Noir : stable aux UV et aux intempéries. Les additifs à base de carbone ralentissent les effets des rayons UV sur le matériau.

Matière

Polyamide - PA 6.6

Couleur

Naturel

Largeur

4,8 mm

Longueur

360 mm

Diamètre du paquet min./max.

1,6-100 mm

Résistance thermique min./max.

-40 à 85 °C

Température de mise en œuvre min./max

-10 à 85 °C

Sans silicone

Oui

Sans halogène