Serre-câble standard avec languette plastique
Serre-câble avec languette plastique
COLLIER-ATT-CABLE-PLAST-NOIR-2,5X100
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Bonnes propriétés de recyclage
Bonne adhérence sur les câbles en faisceau
Denture interne sur le serre-câble
Pas d'autre outil de montage requis
Fixation manuelle possible
Résiste aux bases, huiles, graisses et carburants de véhicules motorisés
- Faire preuve de précaution avec les acides minéraux forts et/ou produits chimiques oxydants, notamment à haute température
- Ne résiste pas aux acides minéraux et/ou produits chimiques oxydants
Fiches de données de sécurité(X)
Construction d'armoires de commande, installations, construction de véhicules motorisés, ateliers automobiles, ateliers d'usine, construction d'ascenseurs
Naturel : pour une utilisation en intérieur
Noir : stable aux UV et aux intempéries. Les additifs à base de carbone ralentissent les effets des rayons UV sur le matériau.
Matière | Polyamide - PA 6.6 |
Couleur | Noir |
Largeur | 2,5 mm |
Longueur | 100 mm |
Diamètre du paquet min./max. | 1,6-20 mm |
Résistance thermique min./max. | -40 à 85 °C |
Température de mise en œuvre min./max | -10 à 85 °C |
Sans silicone | Oui |
Sans halogène | Oui |