Serre-joint à pompe HG
Serre-joint à pompe HG
SERRE JOINT A POMPE HG 400/100
Art. N°
069594840
EAN 4045989872541
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Rail en acier étiré à froid, cranté sur chants, zingué
- Valet et coulisseau en fonte haute résistance, protection par peinture époxy
- Frein de blocage du coulisseau sur le rail
- Protections amovibles en plastique aux mors de serrage
- Rotule à la pompe
- Epaisseur du rail cranté : 9 mm
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Capacité de serrage max. | 400 mm |
Largeur de profilé (B) | 35 mm |
Épaisseur de profilé (L2) | 9 mm |