Serre-joint à une main
Serre-joint à une main
SERRE-JOINTS UNE MAIN, 700MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Serrage plus sécurisé des pièces à travailler
- Force de serrage de 150 kg
- Mâchoires profondes à fente
Manche ergonomique et confortable
- Manche bimatière
- Aucun repositionnement des mains nécessaire
- Force de serrage facile à mettre en œuvre
Fonction d'écartement pour une plus grande flexibilité
Inversion facile grâce à un réglage rapide à partir d'une vis de serrage
Mors fixes et coulissantes en plastique renforcé de fibre de verre
Très robuste pour une longue durée de vie
Fonction d'entretoise pour une plus grande commodité
Mors pouvant être utilisés sur une table
Fiches de données de sécurité(X)
Largeur de serrage externe max. (L1 max.) | 700 mm |
Saillie (L2) | 100 mm |
Épaisseur de profilé | 6 mm |