Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Serre-joint à vis en acier massif avec poignée en T

Serre-joint vis acier massif, poignée T, extra-rob
SERRE-JOINT-SG-30M-300X140

Art. N° 071467530
EAN 4011231722506

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Outil simple et pratique pour un serrage flexible, élastique et adapté.

Conception robuste avec barres fixes et coulissantes renforcées


Pour des charges maximales et une sécurité optimale.



Plaque de pression spéciale amovible, pivotante à 35°


S'adapte sans effort au matériau serré.



Axe avec filetage trapézoïdal roulé, durci à froid et trempé


Poignée en T pour les applications très contraignantes.

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Capacité de serrage max.

300 mm

Saillie (L1)

140 mm

Largeur de profilé (B)

30 mm

Épaisseur de profilé (L2)

15 mm