Serre-joint à vis en acier massif avec poignée en T
Serre-joint vis acier massif, poignée T, extra-rob
WURTH SPANVIJS METAAL 250X120 MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Conception robuste avec barres fixes et coulissantes renforcées
Pour des charges maximales et une sécurité optimale.
Plaque de pression spéciale amovible, pivotante à 35°
S'adapte sans effort au matériau serré.
Axe avec filetage trapézoïdal roulé, durci à froid et trempé
Poignée en T pour les applications très contraignantes.
Fiches de données de sécurité(X)
Capacité de serrage max. | 250 mm |
Saillie (L1) | 120 mm |
Largeur de profilé (B) | 30 mm |
Épaisseur de profilé (L2) | 15 mm |