Serre-tube modèle américain (Stillson)
Serre-tube modèle américain (Stillson)
PINCE SERRE-TUBES "STILLSON" 200
Art. N°
0695468929
EAN 4045989874163
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Mâchoire supérieure droite réglable par molette
- Préréglage rapide des diamètres de tubes par marquages sur mâchoire mobile
- Ecrou de réglage trempé qui appuie sur la poignée durant l'utilisation et évite le dérèglage
- Angle de denture incliné pour un meilleur maintien du tube
- Double suspension optimisée pour un serrage autobloquant, rapide et sûr, même sur tubes lisses
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Plage de serrage | 27 mm |
Longueur (L) | 200 mm |
Matière | Acier au chrome vanadium |