Servante d'atelier Pro 8.4
Servante d'atelier Pro 8.4
SERVANTE PRO 8.4. 7TIR-RAL 9017
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Catalogue Würth(X)
Fiches de données de sécurité(X)
Type de tiroirs | 5 tiroirs, l 466 x P 336 x H 69 mm |
Couleur | Noir signalisation RAL 9017 |
Largeur x profondeur x hauteur (dimensions extérieures) | 684 x 406 x 1060 mm |
Nombre de roues | 4 PCS |
Type de roues | 1 roue pivotante avec frein (D : 100 mm) |
Finition | Revêtu par poudre |
Nombre de tiroirs | 7 PCS |
Matière | Tôle d'acier |
Type de coulisse | Sortie totale |
Capacité de charge | 250 kg |
Capacité de charge du tiroir | 30 kg |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!