Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Servante d'atelier Robuste

Servante d'atelier Robust
SERVANTE ROBUST VW CARROSSERIE

Art. N° 0962633730

-,--

Servante d'atelier Robuste

Art. N° 0962633730

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Servante d'atelier extrêmement robuste et très spacieuse avec de nombreuses fonctionnalités pratiques pour les exigences les plus strictes
  • Construction extrêmement robuste en tôle acier à pliures multiples

  • Dimensions externes poignée incluse (l x P x H) : 760 x 470 x 1 045 mm

  • Capacité de charge totale élevée : 600 kg

  • Hauteur de travail : 1 025 mm

  • Tiroirs complètement extractibles montés sur roulements à billes, supportant jusqu'à 45 kg de charge

  • Dimensions des tiroirs adaptées aux assortiments d'outils sur alvéoles en mousse

  • Poignée latérale ergonomique robuste

  • Roues en caoutchouc, roues de direction ∅ 120 mm (dont une à frein de blocage), roues fixes ∅ 120 mm

  • Protection contre les chocs en mousse de caoutchouc élastique, afin d'éviter les dommages

  • Disponible avec plan de travail en bois ou tapis strié en caoutchouc

  • Revêtu par poudre : Unité disponible en quatre couleurs différentes, tous les tiroirs en RAL 9011 (noir graphite)

  • Large gamme d'accessoires

  • Parois latérales avec des perforations carrées pour les accessoires du système à plaque perforée


Principe de verrouillage à 3 niveaux


  • Verrouillage centralisé avec serrure à barillet

  • Le déverrouillage à une main et les dispositifs de blocage des tiroirs individuels empêchent les tiroirs de s'ouvrir d'eux-mêmes pendant un déplacement

  • Dispositif de blocage des tiroirs pour une stabilité maximale et pour éviter le basculement. Un seul tiroir peut être ouvert à la fois.

Largeur

760 mm

Profondeur

470 mm

Hauteur

1025 mm

Matière

Tôle d'acier

Finition

Revêtu par poudre

Couleur

Gris
Noir
Bleu

Capacité de charge

600 kg

Nombre de tiroirs

7 PCS

Type coulissant

Roulements à billes

Capacité de charge du tiroir

45 kg

Poids du produit (par pièce)

59000 g

Dimensions du tiroir

5tiroirs l 565 x P 415 x H 72 mm
2tiroirs l 565 x P 415 x H 153 mm

Matière de la surface de travail

Tapis de caoutchouc

Dimensions des roues

1 roulette pivotante avec frein (D : 120 mm)
2 roues fixes sans frein (D : 120 mm)

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques