Servante d'atelier
Servante d'atelier Basic 8.8, réparation pare-brise
SERVANTE-BASIC-8.8-3TIR-PAREBRIS-RAL7047
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Système de verrouillage à 2 niveaux
- Verrouillage centralisé avec serrure à barillet
- Le déverrouillage à une main et les dispositifs de blocage des tiroirs individuels empêchent les tiroirs de s'ouvrir accidentellement
Servante facile à déplacer
Poignée latérale robuste
Large gamme d'accessoires
La servante d'atelier peut être adaptée à l'application choisie en utilisant différents accessoires
Tiroirs avec glissières à extraction totale
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Telegris 4 RAL 7047 |
Largeur x profondeur x hauteur (dimensions extérieures) | 880 x 532 x 1022 mm |
Nombre de roues | 4 PCS |
Type de roues | 1 roulette pivotante avec frein (D : 125 mm) |
Finition | Revêtu par poudre |
Nombre de tiroirs | 3 PCS |
Matière | Tôle d'acier |
Type de coulisse | Sortie totale |
Capacité de charge | 300 kg |
Capacité de charge du tiroir | 30 kg |