Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Servante d'atelier Seven

Servante d'atelier Standard Seven
SERVANTE D'ATELIER W-SEVEN 7 TIROIRS

Art. N° 0962613740

-,--

Servante d'atelier Seven

Art. N° 0962613740

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Servante d'atelier solide avec des détails pratiques pour une utilisation mobile en atelier
  • Corps et tiroirs en tôle acier

  • Dimensions externes poignée incluse (l x P x H) : 700 x 410 x 905 mm

  • Capacité de charge totale élevée : 250 kg

  • Revêtu par poudre

  • Hauteur de travail : 885 mm

  • Plan de travail en plastique ABS

  • Tiroirs complètement extractibles montés sur roulements à billes, supportant jusqu'à 30 kg de charge

  • Dimensions des tiroirs adaptées aux assortiments d'outils sur alvéoles en mousse

  • Poignée latérale ergonomique et robuste

  • ∅∅Roues en caoutchouc, roues de direction {1}{2} 100 mm (dont une à frein de blocage), roues fixes {3}{4} 100 mm


Principe de verrouillage à deux niveaux


  • Verrouillage centralisé avec serrure à barillet

  • Le déverrouillage à une main et les dispositifs de blocage des tiroirs individuels empêchent les tiroirs de s'ouvrir d'eux-mêmes pendant un déplacement
Pas de grilles perforées latérales sur le modèle Blackweek 2018 (Art.N° 5581 613 700)

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Largeur (B)

695 mm

Hauteur (H)

905 mm

Nombre de tiroirs

7 PCS

Capacité de charge

250 kg

Matière

Acier

Couleur

Rouge signalisation RAL 3020

Accessoire supplémentaire :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Tôle perforée pour servante datelier

1 PAROI LATERALE PERFOREE POUR SEVEN

TOOLSYSTEM
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
Pièces détachées pour ce produit :

1 x
Poignée

POIGNÉE SÉRIE C/S

Description : Pour servante d'atelier Compact et Standard
Quantité : 1 x
1 x
Ressort de rappel

RESSORT POUR BARRE DE DÉVERROUILLAGE C

Description : Pour servante d'atelier Compact et Standard
Quantité : 1 x
1 x
Coulisse pour tiroir

1 PAIRE DE GLISSIERE POUR SEVEN

TOOLSYSTEM
Description : Pour servante d'atelier Standard
Quantité : 1 x
1 x
Tiroir

TIROIR 65MM POUR SERVANTE SEVEN

TOOLSYSTEM
Description : Pour servante d'atelier Standard
Quantité : 1 x
1 x
Tiroir

TIROIR 140MM POUR SERVANTE SEVEN

TOOLSYSTEM
Description : Pour servante d'atelier Standard
Quantité : 1 x
1 x
Serrure avec 2 clés

SERRURE DE RECHANGE - 2 CLES SEVEN

TOOLSYSTEM
Description : Pour servante d'atelier Standard
Quantité : 1 x
1 x
Roue directionnelle

2 ROUES ORIENTABLES(1 A FREIN) SEVEN

TOOLSYSTEM
Description : Pivotante, avec frein, pour servante d'atelier Standard
Quantité : 1 x
1 x
Roue fixe

2 ROUES FIXES POUR SEVEN

TOOLSYSTEM
Description : Pour servante d'atelier Standard