Vente de matériel pour les professionnels

Servante d'atelier Standard

Servante d'atelier Standard
SERVANTE ATELIER SEVEN RC STRASBOURG

Art. N° 5988000205

-,--

Servante d'atelier Standard

Art. N° 5988000205

-,--

Quantité

Cdt

x

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Servante d'atelier solide avec des détails pratiques pour une utilisation mobile en atelier
  • Corps et tiroirs en tôle acier

  • Dimensions externes poignée incluse (l x P x H) : 700 x 410 x 905 mm

  • Capacité de charge totale élevée : 250 kg

  • Revêtu par poudre

  • Hauteur de travail : 885 mm

  • Plan de travail en plastique ABS

  • Tiroirs complètement extractibles montés sur roulements à billes, supportant jusqu'à 30 kg de charge

  • Dimensions des tiroirs adaptées aux assortiments d'outils sur alvéoles en mousse

  • Poignée latérale ergonomique et robuste

  • ∅∅Roues en caoutchouc, roues de direction {1}{2} 100 mm (dont une à frein de blocage), roues fixes {3}{4} 100 mm


Principe de verrouillage à deux niveaux


  • Verrouillage centralisé avec serrure à barillet

  • Le déverrouillage à une main et les dispositifs de blocage des tiroirs individuels empêchent les tiroirs de s'ouvrir d'eux-mêmes pendant un déplacement
Pas de grilles perforées latérales sur le modèle Blackweek 2018 (Art.N° 5581 613 700)

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Largeur (B)

695 mm

Hauteur (H)

905 mm

Nombre de tiroirs

7 PCS

Capacité de charge

300 kg

Matière

Acier

Couleur

Bleu
Rouge
Blanc