Système d'établi de montage WE
Système d'établi de montage WE
SERVANTE WE ROUGE/NOIR 13TIROIRS
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Principe de verrouillage à 3 niveaux
- Verrouillage centralisé avec serrure à barillet
- Déverrouillage à une main et dispositifs de blocage des tiroirs individuels empêchant les tiroirs de s'ouvrir d'eux-mêmes pendant un déplacement
- Dispositif de blocage des tiroirs pour une stabilité maximale et pour éviter le basculement. Un seul tiroir peut être ouvert à la fois.
Mouvement confortable de la servante
Poignée latérale stable
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Rouge signalisation RAL 3020 |
Largeur x profondeur x hauteur (dimensions extérieures) | 1185 x 550 x 1170 mm |
Nombre de roues | 4 PCS |
Finition | Revêtu par poudre |
Nombre de tiroirs | 13 PCS |
Matière | Tôle d'acier |
Type de coulisse | Sortie totale |
Capacité de charge | 1000 kg |
Capacité de charge du tiroir | 35 kg |
Matière du plan de travail | Tapis de caoutchouc |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!