Servante d'atelier équipée d'outils
Servante d'atelier Basic pour mécaniciens
SERVANTE MECANIQUE S
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Servante d'atelier robuste pour une utilisation profesionnelle dans différents domaines (Maintenance industrielle, maintenance électrique, garage automobile, garage PL, maintenance des locaux, maintenance mécanique, ...).
- Outillage professionnel pour une utilisation intensive.
Fiches de données de sécurité(X)
Nombre de pièces de l'assortiment | 128 PCS |
Largeur x profondeur x hauteur (dimensions extérieures) | 665 x 393 x 964 mm |
Type de tiroirs | 5 tiroirs, l 466 x P 366 x H 69 mm |
Capacité de charge | 250 kg |
Couleur | Rouge |
Couleur de tiroir | Noir |
Type de coulisse | Roulements à billes |
Nombre de roues | 4 PCS |
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.