Servante d'atelier équipée de raccords et étriers
SERVANTE POUR AGRAFES DE CARROSSERIE
Prix affichés aux clients après connexion
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Equipée de 4 tiroirs contenant plus de 2 500 agrafes au total
- Contient une sélection de 91 types d'agrafes les plus vendues
Equipée de 2 tiroirs vides
- Permet à chaque carrossier de compléter en fonction de ses besoins spécifiques
Equipée de 4 roues pivotantes dont 2 avec frein
- Facilite la mobilité
- Permet d'emmener la servante directement devant le véhicule
- Permet une gestion facilitée du stock des agrafes de carrosserie
Servante en matière plastique
- Réduit le risque d'endommager la carrosserie si elle rentre en contact avec un véhicule
Largeur x profondeur x hauteur (dimensions extérieures) | 560 x 400 x 890 mm |
Capacité de charge | 36 kg |
Couleur | Rouge |
Type de coulisse | Coulisse |
Nombre de roues | 4 PCS |
Servante équipée pour agrafes de carrosserie comprenant :

AGRAFE PAN. PORTES REN/PEUG/CITR

RIVET PLASTIQUE DIAM. 3,5 MM

RIVET PLASTIQUE NOIR 6MM PEUG/CITR

AGRAF. PAN. DE PORTES RENAULT

AGRAFE PARE-BOUE D10,9 PSA/ REN

AGRAFE MOUL. CEINT. CAISSE DIAM 9,5

AGRAFE PAN. PORTES - DIAM. 6,2 MM

AGRAFE PAN. PORTES

AGRAFE DE JOINT DETANCHEITE

AGRAFE DE GARNISSAGE - DIAM. 6,5 MM

VIS A METAUX - 6X20MM - AILE AVANT

RIVET PLASTIQUE A VIS - DIAM. 6,2 MM

RIVET PLASTIQUE - DIAM 6,5 MM

AGRAFE BAND. LATERAUX MASTER KANGOO

AGRAFE DE JOINT DETANCHEITE

AGRAFE DE PARE-BOUE - DIAM 10,2 MM

AGRAFE MOULURE CEINTURE DE CAISSE

AGRAFES DE PANNEAUX DE PORTES

AGRAFE DE GARNISSAGE RENAULT

RIVET PLASTIQUE RENAULT / PSA

RIVET PLASTIQUE DIAM. 8,2 MM

AGRAFE DE GARNISSAGE

Plastik Spreizniete D8MM zu 8,2MM

VIS CBLX PANOPLAST 5 x 16

Befestigungsteil Renault KST weiss
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.