Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Servante professionnelle 3 en 1

Servante professionnelle 3en1
SERVANTE 3EN1 NOIRE 520X320X720MM

Art. N° 071593 799
EAN 4099618052071

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Grande capacité de rangement 3 en 1.

Caractéristiques de la servante assemblée


  • Structure bi-matière : polypropylène et métallique

  • Les trois caisses pouvant être autonomes les unes des autres en déclipsant les poignées pression

Poignée télescopique rétractable


  • Dimension extérieure totale : (largeur x profondeur x hauteur) : 520 x 320 x 720 mm

  • Roues de diamètre : 125 mm

  • Poids de la servante : 14,3 kg

  • Charge maximale admissible : 45 kg

Caractéristiques de la caisse 1


  • Dimensions extérieures (largeur x profondeur x hauteur) : 490 x 240 x 220 mm

  • Dimensions intérieures : 420 x 220 x 150 mm

  • Charge maximale admissible : 20 kg

Caractéristiques de la caisse 2


  • Dimensions extérieures (largeur x profondeur x hauteur) : 490 x 240 x 180 mm

  • Dimensions intérieures dans chaque tiroir : 390 x 215 x 60 mm

  • Caisse comprenant deux tiroirs montés sur glissières coulissantes

  • Charge maximale admissible par tiroir : 5 Kg

Caractéristiques de la caisse 3


  • Dimensions extérieures (largeur x profondeur x hauteur) : 490 x 300 x 340 mm

  • Dimensions intérieures dans le coffre : 410 x 210 x 280 mm

  • Coffre à outils basculant vers l'avant

  • Charge maximale admissible dans le coffre : 15 Kg

Livré avec un système de verrouillage tige + cadenas avec 2 clés

Indication

Attention : ce produit est vendu complet, les différentes caisses ne sont pas vendables séparément. Ce produit n'est pas concerné par le SAV (pas de pièces de rechange au détail)

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Hauteur (C)

720 mm

Largeur (A)

520 mm

Profondeur (B)

320 mm

Couleur

Noir

Matière

Métal/plastique

Poids du produit (par pièce)

15720 g

Accessoire supplémentaire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Cadenas laiton varié anse courte

CADENAS 30MM

Double verrouillage : l'anse est verrouillée des deux côtés
x 1 pcs
Cadenas laiton varié avec anse longue

CADENAS HAUTE ANSE 30 MM

Double verrouillage : l'anse est verrouillée des deux côtés.
x 1 pcs
Cadenas laiton

CADENAS SENTROUVRANT 30MM

Double verrouillage : l'anse est verrouillée des deux côtés
x 1 pcs
Cadenas laiton varié avec anse longue

CADENAS HAUTE ANSE 40 MM

Double verrouillage : l'anse est verrouillée des deux côtés.
x 1 pcs
Cadenas laiton

CADENAS SENTROUVRANT 40 MM

Double verrouillage : l'anse est verrouillée des deux côtés
x 1 pcs
Cadenas laiton varié anse courte

CADENAS 40MM

Double verrouillage : l'anse est verrouillée des deux côtés
x 1 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques