Servante d'atelier Seven

Référence 0962 613 740

Caractéristique principale :

7 tiroirs

  Voir liste des articles
En savoir plus  
Largeur mm Profondeur mm Hauteur mm   Art. N° Quantité souhaitée Prix  
700 410 905 0962 613 740
  par Condit.
1
-,--  

Domaines d'application :
Pour le rangement d'outils dans l'atelier.

Caractéristiques :
Conception en tôle d’acier renforcé :
- Très stable
- Poids de la servante : 57 kg
- Poids max. total en charge : 300 kg
Tiroirs à extraction totale montés sur roulements à billes :
- Fonctionnement précis, silencieux et stable
- Ouverture des tiroirs d’une seule main
Charge maximale de 35 kg par tiroir.
Capot robuste en ABS avec des petits compartiments et emplacements
Poignées des tiroirs et poignée de la servante en aluminium.
Parois latérales perforées de carrés :
- permet d’ajouter des accessoires
Taille des tiroirs compatible avec les alvéoles d'outils Würth.
Fermeture centralisée, livrée avec 2 clés.

 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top