Servante d'atelier compacte C7

Caractéristique principale :

7 tiroirs

  Voir liste des articles
En savoir plus  
Poids kg Type de plan de travail Couleur   Art. N° Quantité souhaitée Prix  
63 Tapis anti-dérapant Rouge 0962 615 710
  par Condit.
1
-,--  
63 Tapis anti-dérapant Noir 0962 615 003
  par Condit.
1
-,--  
63 Tapis anti-dérapant Gris 0962 615 713
  par Condit.
1
-,--  

Caractéristiques :
Disponible en rouge, gris ou noir métallisé.
Conception en tôle d’acier renforcé (poids total en charge de 300 kg).
Extrêmement stable.
Renforcement des arrêtes en caoutchouc résistant.
Aucun risque de basculement, système interdisant l’ouverture simultanée de plusieurs tiroirs.
Système de clenches pour ouvrir les tiroirs : évite les ouvertures intempestives.
Tiroirs à extraction totale montés sur roulement à billes.
Charge maximale de 35 kg par tiroir.
Fermeture centralisée, livrée avec 2 clés rabattables.
Taille des tiroirs compatibles avec nos alvéoles d’outils.
Parois latérales perforées de carrés pour l’ajout d’accessoires.
Roues en caoutchouc anti-trace.

Dimension extérieure totale : L710xP430xH910

Dimension des tiroirs :
- 5 tiroirs de L475 x P343 x H60 mm
- 2 tiroirs de L475 x P343 x H140 mm

 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top