Servante d'atelier ELITE

Référence 0962 636 170

Caractéristique principale :

13 tiroirs - rouge et noire.

  Voir liste des articles
En savoir plus  
Larg. mm Profondeur mm Haut. mm Poids kg   Art. N° Quantité souhaitée Prix  
1035 450 1045 117 0962 636 170
  par Condit.
1
-,--  

Domaines d'application :
Rangement et mobilité des outils dans un atelier.

Caractéristiques :
Conception en tôle d'acier et structure renforcée du cadre et du châssis, garantissant une durée de vie exceptionnelle. (Poids total en charge : jusqu'à 1000 kg. Poids de la servante vide : 117 kg.)
Tiroirs à extraction totale montés sur roulements à billes.
Charge maximale de 35 kg par tiroir.
Capot recouvert d'une planche MDF.
Poignées des tiroirs et poignée de la servante en aluminium.
Tailles des tiroirs compatibles avec les alvéoles d’outils Würth.
Fermeture centralisée, livrée avec 2 clés.
2 roues fixes, 1 roue amovible avec frein et 1 roue amovible sans frein.

Dimensions :
Dimensions de la servante avec la poignée (largeur x profondeur x hauteur) : 1150 x 450 x 1045 mm.
Dimensions de la servante sans la poignée (largeur x profondeur x hauteur) : 1035 x 450 x 1045 mm.

Dimensions intérieures des tiroirs :
1x tiroir haut sur toute la largueur : (largeur x profondeur x hauteur) : 932 x 402 x 62 mm.
5 x tiroirs côté gauche : (largeur x profondeur x hauteur) : 567 x 402 x 62 mm.
2 x tiroirs côté gauche : (largeur x profondeur x hauteur) : 567 x 402 x 135 mm.
3 x tiroirs côté droit : (largeur x profondeur x hauteur) : 300 x 402 x 62 mm.
1 x tiroir côté droit : (largeur x profondeur x hauteur) : 300 x 402 x 135 mm.
1 x tiroir côté droit : (largeur x profondeur x hauteur) : 300 x 402 x 280 mm.

Dimensions de la planche en MDF : (largeur x profondeur x épaisseur) : 1026 x 442 x 10 mm.

 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top