Servante d'atelier Seven Racing Club de STRASBOURG Alsace

Référence 5988 000 205

Caractéristique principale :

7 tiroirs - Edition collector

  Voir liste des articles
En savoir plus  
Désignation   Art. N° Quantité souhaitée Prix  
Servante d'atelier Seven Racing Club de STRASBOURG Alsace 5988 000 205
  par Condit.
1
-,--  

Domaines d'application :
Pour le rangement d'outils dans l'atelier.

Caractéristiques :
Conception en tôle d’acier renforcé :
- Très stable
- Poids de la servante : 57 kg
- Poids max. total en charge : 300 kg
Tiroirs à extraction totale montés sur roulements à billes :
- Fonctionnement précis, silencieux et stable
- Ouverture des tiroirs d’une seule main
Charge maximale de 35 kg par tiroir.
Capot robuste en ABS avec des petits compartiments et emplacements
Poignées des tiroirs et poignée de la servante en aluminium.
Parois latérales perforées de carrés :
- permet d’ajouter des accessoires
Taille des tiroirs compatible avec les alvéoles d'outils Würth.
Fermeture centralisée, livrée avec 2 clés.
Dimensions de la servante avec la poignée : L700 x l410 x H905 mm.
Dimensions de la servante sans la poignée : L620 x l410 x H905 mm.
Dimensions intérieurs des tiroirs :
- 5 tiroirs de L467 x l336 x H60 mm
- 2 tiroirs de L467 x l336 x H135 mm.

 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top