Servante d'atelier SEVEN Vintage bleue

Référence 5988 000 206

Caractéristique principale :

7 tiroirs - Edition collector 50 ans Würth France.

  Voir liste des articles
En savoir plus  
Désignation   Art. N° Quantité souhaitée Prix  
Servante d'atelier Seven Collector Vintage BLEUE - 7 tiroirs 5988 000 206
  par Condit.
1
-,--  

Domaines d'application :
Pour le rangement d'outils dans l'atelier.

Caractéristiques :
Conception en tôle d’acier renforcé (poids total en charge de 300 kg).
Tiroirs à extraction totale montés sur roulements à billes.
Charge maximale de 35 kg par tiroir.
Capot robuste en ABS avec des petits compartiments.
Poignées des tiroirs et poignée de la servante en aluminium.
Parois latérales perforées de carrés pour l’ajout d’accessoires.
Tailles des tiroirs compatibles avec les alvéoles d’outils Würth.
Fermeture centralisée, livrée avec 2 clés.
2 roues fixes, 1 roue amovible avec frein et 1 roue amovible sans frein.
Dimensions de la servante avec la poignée : L700 x P410 x H905 mm.
Dimensions de la servante sans la poignée : L620 x P410 x H905 mm.
Dimensions intérieures des tiroirs :
- 5 tiroirs de L467 x P336 X H60 mm,
- 2 tiroirs de L467 x P336 X H135 mm.

 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top