Serviette rafraîchissante microfibre
Serviette rafraîchissante microfibre
SERVIETTE RAFRAICHISSANTE MICROFIBRE
Art. N°
0899901
EAN 4062856370757
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Procure un rafraîchissement instantané en régulant la température du corps.
100% polyester microfibre jaune fluo.
Matériau microfibre réagissant à l'humidité.
Réutilisable et lavable à froid.
83 X 28 cm
Jaune fluo
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Mode d'emploi
1. Trempez la serviette dans de l'eau froide 2 à 3 minutes.
2. Essorez la serviette pour enlever l'excédent d'eau.
3. La serviette est prête à être portée !
1. Trempez la serviette dans de l'eau froide 2 à 3 minutes.
2. Essorez la serviette pour enlever l'excédent d'eau.
3. La serviette est prête à être portée !
Couleur | Jaune fluorescent |
Longueur | 83 cm |
Largeur | 28 cm |
Taille | Universel |
Matière | Microfibre |
Lavable à | Lavage à froid |
Poids du produit (par pièce) | 38 g |