Set Multitools
Set Multitools 8p
Pince multifonctions
Art. N°
071566 900
EAN 4045989779673
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pince multifonctions
Cutter pro à lame rétractable
5 lames trapézoïdales de rechange pour cutter
Porte outils textile
Cutter pro à lame rétractable
5 lames trapézoïdales de rechange pour cutter
Porte outils textile
Caractéristiques et avantages de la pince
- Acier inoxydable et aluminium
- Facile et rapide à déployer
- Dimensions : dépliée 16,5 cm - pliée 10,5 cm
- 1 pince universelle
- 2 lames de couteau (grande et petite)
- 1 lame scie
- 1 lime
- 1 ouvre boite
- 3 tournevis (PH0, électricien 3 mm, mécanicien 3,5 mm)
Caractéristiques et avantages du cutter pro
- Acier inoxydable et aluminium
- Dimensions : déplié 15,5 cm - plié 11,5 cm
- Lame trapézoïdale protégée
- Système rapide et exclusif de changement de la lame
- Lame escamotable par bouton pressoir de sécurité
- Clip ceinture vissé
- Compatible avec les lames réf art 0715 66 020
Caractéristiques et avantages du porte outils
- Textile alvéolé doublé PVC étanche
- Fermeture par scratch
- Passant pour ceinture
- 2 poches avec rabat
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Nombre de pièces de l'assortiment | 8.0 PCS |