Kit de douilles multi 1/4 pouce Black Edition

Kit de douilles multi 1/4 pouce, noir, 24 pièces.
SET OUTILLAGE CM 2018 24 PCS
ZEBRA

Art. N° : 09652018

-,--

Kit de douilles multi 1/4 pouce Black Edition

Art. N° : 09652018

-,--

Quantité

Cdt

x 1

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Vaste gamme 24 pièces en édition limité avec douilles multi-profil et un ouvre-bouteille en forme de ballon de foot.

Convient à une utilisation dans les espaces confinés


Grâce au cliquet à embout pratique et au tournevis, le travail dans les espaces les plus confinés n’est plus un problème.



Comprend :


  • 1 x mini cliquet

  • 1 x poignée de tournevis court

  • 6 x douilles multi 1/4 pouce 5;6;8;10;11;13 mm

  • 1 x porte-embout 2 en 1

  • 4 x clé mâle 6 pans 3;4;5;6 mm

  • 1 x adaptateur d’embout, carré, 1/4 pouce

  • 9 x embouts, PH1 ; PH2 ; TX10 ; TX15 ; TX20 ; TX30 ; six pans mâle 3 mm ; 4 mm; à fente 0,8x5,5 mm

  • 1 x ouvre-bouteille

Nombre de pièces dans l'assortiment / jeu

24 PCS

Largeur x hauteur x profondeur

390 x 533 x 110 mm