Siège assis debout
Siège assis debout
AIDE À LA POSITION DEBOUT
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Robuste et facile à nettoyer grâce à la mousse PU agréable au toucher
- Surface de siège antidérapante
- Réglage du siège en hauteur à l'aide d'un ressort pneumatique
- Rotation du siège à 360°
- Base étoile en plastique forme basse et robuste avec patins
- Repose-pied chromé, réglage rapide en hauteur (sans outils)
- Protection des muscles et du squelette grâce à un positionnement variable des différentes parties du corps
Livré démonté avec instructions de montage
Fiches de données de sécurité(X)
Réglage de hauteur | Oui |
Hauteur min./max. | 510-780 mm |
Matière du siège | Mousse PU |
Avec repose-pieds | Oui |
Type d'empiètement | Bâti cinq étoiles avec patins |
Largeur de l'assise | 360 mm |
Profondeur de l'assise | 380 mm |
Hauteur du dossier | 200 mm |
Hauteur max. | 780 mm |
Couleur du siège | Noir |
Couleur de la structure | Noir |
Matière du cadre | Plastique |