Signalétique lettres et chiffres avec braille
Lettres et chiffres avec braille
SIGN. PVC NOIR BRAILLE BLANC - 1
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
100 mm de hauteur et 2 mm d'épaisseur
- Bonne visibilité
Braille réalisé par incrustation de billes
- Permet une lecture tactile
En intérieur : par collage (Art. N° 0893 090 030) ou adhésif double-face (Art. N° 0894 910)
En extérieur : par collage (Art. N° 0893 100 110)
Fiches de données de sécurité(X)
La signalisation doit permettre à un visiteur malvoyant ou ayant des difficultés de compréhension d’identifier aisément le bâtiment vers lequel il veut se diriger
Hauteur d'implantation entre 0,90 m et 1,30 m du sol, zone correspondante à l'aire visuo-haptique
Longueur | 100 mm |
Largeur | 50 mm |
Matière | Polychlorure de vinyle - PVC |
Couleur de braille | Blanc |
Couleur | Noir |
Désignation du type | 1 (noir / braille blanc) |
Poids du produit (par pièce) | 50 g |