Mastic silicone haute température
Mastic silicone haute température base acétique
SILICONE HAUTE TEMPERATURE 310 ML
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Résiste à des températures jusqu'à +250 °C, voire +300 °C à court terme (max. 1h30)
- Résistance élevée à de nombreux produits chimiques, adapté aux joints exposés à des produits chimiques (voir la liste de résistance)
- Résistance au vieillissement et aux UV
Classification conforme à la norme DIN 4102 B2 - niveau d'inflammabilité normal (état durci).
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
- Pour l'étanchéité dans les domaines de la fabrication de fours, dispositifs de chauffage ou de climatisation, machines à laver et sèche-linges
- Aucun primaire requis : Acier inoxydable, émail, verre, carreaux
- Primaire requis : aluminium (nu, anodisé ou revêtu par poudre), chrome
Suivre les instructions fournies dans la fiche de présentation "Remarques générales concernant l'application des produits d'étanchéité".
Contenu | 310 ml |
Type de récipient | Cartouche |
Base chimique | Silicone, base acétique |
Odeur/parfum | Vinaigre |
Couleur | Noir |
Déformation maximale admissible | 20 % |
Temps de formation de peau min. | 8 min |
Allongement à la rupture min. | 350 % |
Dureté Shore A | 30 |
Résistance thermique min./max. | -50 à 250 °C |
Temps de formation de peau min./max. | 8-12 min |
Conditions pour la formation de peau | à 23°C et 50% d'humidité relative |
Vitesse de polymérisation (selon conditions) | 2 mm/d / 23°C et 50% d'humidité relative |
Propriétés fongicides | Non |
Densité | 1,05 g/cm³ |
Résistance thermique à court terme max. | 300 °C |
Température de mise en œuvre min./max | 5 à 40 °C |
Pré-traitement de surface requis | Sur les surfaces poreuses |
Résistance aux UV | Oui |
Point d'éclair min. | 250 °C |
Compatibilité peinture | Oui |
Résistance à | Vieillissement |
Surcouchable avec peinture/vernis | Non |
Classe du matériau de construction | B2 |
Durée de stockage après production | 24 Mois |
Conditions de durée de conservation à partir de la production | à 25°C max. |