Spray au silicone
Spray au silicone
SPRAY SILICONE MULTIUSAGE 500ML
BIKELINE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Les pièces en plastique conservent une finition ultra brillante et ne se fragilisent pas
- Les pièces en caoutchouc sont protégées, ne s'effritent pas, ne gèlent pas et ne collent pas
- Toits ouvrants et les capotes imprégnés
- Effet antistatique (anti-poussière)
- Protège les contacts électriques de l'humidité
- Garantit le bon fonctionnement des rails de toit ouvrant et des glissières de siège, des enrouleurs de ceintures de sécurité, etc.
- Supprime les grincements et les crissements entre matériaux différents, par ex. métal/plastique, etc.
- Aide à l'installation, par ex. pour les raccords de flexible
- Ne tache pas
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Fiches de données de sécurité(X)
Contenu | 500 ml |
Type de récipient | Aérosol |
Couleur | Incolore |
Base chimique | Huile silicone |
Densité/conditions | 0,742 g/ml / à 20°C |
Température d'utilisation min./max. | -40 à 200 °C |
Durée de stockage après production | 24 Mois |