Siphon réglable en hauteur pour évier
Siphon réglable en hauteur pour évier
SIPHON NF HAUT. REG. EVIER
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Hauteur réglable facilitant la mise en œuvre
- Garde d'eau de 50 mm garantissant la fonction anti-odeur
- Excellente résistance aux acides, alcalins et solvants
- Livré avec joints
Fiches de données de sécurité(X)
Evacuation évier
Matière | Polypropylène - PP |
Couleur | Blanc |
Filetage de raccordement | 1 1/2 pouce |
Résistance thermique min./max. | 0 à 125 °C |
Résistance à | Solvant |
Hauteur min./max. (H1) | 146-193 mm |