Boîtier mural combiné CEE 250/400 V, 6 H
Union rapide, combinaison CEE, prise murale
SOCLE DE PRISE SAILLIE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Fermeture du boîtier à vis
- Variante 32 A avec fusible pour prise de terre (microfusible, 10 A, temporisé)
Conforme aux normes CEI 60309, EN 60309 et VDE 0623
Fiches de données de sécurité(X)
Pour une utilisation en intérieur et en extérieur
Courant nominal | 32 A |
Tension nominale | 400 V/CA |
Couleur | Rouge |
Indice de protection IP | IP 44 |