Veste souple Pegasus
Veste souple Pegasus
SOFTSHELL PEGASUS GRIS S
MODYF
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Coupe-vent, hydrofuge (6 000 mm de colonne d'eau), respirant, résistant aux déchirures
- 3 poches extérieures, une poche intérieure, une poche pour téléphone e-Care
- Matériaux résistant aux frottements sur les coudes et les épaules
- Capuche ajustable, protège-menton
- Ourlet et poignets élastiques
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Gris |
Taille | S |
Matière | 100% polyester |
Poids du tissu par m2 | 320 g |
Lavable à | 40°C |
Instructions d'entretien | Ne pas utiliser d'eau de Javel |