Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Softshell de travail Artic

Veste de travail Softshell Artic
SOFTSHELL MODYF ARTIC CARBONE XS
MODYF

Art. N° M358119010

Prix affichés aux clients après connexion

Softshell de travail Artic

Art. N° M358119010

Prix affichés aux clients après connexion

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Softshell tendance et fonctionnelle à porter par temps froid et pluvieux. Ses détails pratiques et ses propriétés techniques permettent de faciliter votre quotidien.
  • Tissu technique hydrofuge (colonne d'eau de 8 000 mm), élastique, respirant (3 000 MVP), facile d'entretien

  • Poches : 2 basses, 1 manche, 1 poitrine, 2 internes

  • Doublure en fourrure thermique synthétique

  • Col montant, filet d'aération zippé sous les bras, capuche amovible et réglable

  • Ajustable : poignets par scratch et taille par cordon élastique

Couleur

Gris

Taille

XS

Matière

96% polyester, 4% élasthanne

Poids du tissu par m²

370 g

Lavable à

30°C

Instructions d'entretien

Ne pas utiliser d'eau de Javel
Ne pas sécher au sèche-linge
Repassage à basse température
Ne pas nettoyer à sec

Art. N° N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques