Solution hydroalcoolique
Désinfectant pour les mains AMH
SOLUTION HYDROALCOOLIQUE PR MAINS 5L
Art. N°
9501006776
EAN 4062856434640
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Solution liquide pour la désinfection des mains
Pour usage externe uniquement
Recommandée par l'OMS pour l'hygiène et la désinfection des mains
Recommandée par l'OMS pour l'hygiène et la désinfection des mains
IndicationCe produit est destiné à l'utilisation et la consommation de nos clients et de ses préposés, et non à la revente
Testé selon la norme NF EN 1500 (traitement hygiénique des mains par frictions)
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Mode d'emploiRemplir la paume d'une main avec la solution et frictionner toutes les surfaces des mains jusqu'à ce que la peau soit sèche
Eviter tout contact avec les yeux
Tenir hors de portée des enfants
Eviter tout contact avec les yeux
Tenir hors de portée des enfants
Base chimique | Ethanol |
Odeur/parfum | Alcool |
Couleur | Incolore |
Contenu | 5 L |