Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Soufflette à air comprimé Avec buse courte standard

Soufflette à air comprimé, buse courte
BLWOUTGUN-PN-REGULABLE

Art. N° 071492114
EAN 4099618064791

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

  • Matériau : Fonte d'aluminium

  • Connecteur d'accouplement en laiton avec raccord 1/4 pouce
La référence 071492 131 est livrée avec un raccord mal ISO B 1/4 passage de 6. Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Design

0° droit

Longueur de tube

31 mm

Consommation d'air

390 L/min

Raccord pneumatique

1/4 pouce

Pression de service max.

12 bar

Matière

Moulage d'aluminium sous pression

Diamètre d'orifice de buse

2,5 mm