Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Soufflette à air comprimé bidirectionnelle

Soufflette à air comprimé bidirectionnelle

Art. N° 071492 02
EAN 4053479731278

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Ave bouton de commande permettant d'ajuster le débit de l'air à l'infini.
  • La pointe de la buse, résistant aux rayures, évite les dommages et protège les pièces délicates

  • Inclut une longue buse supplémentaire pour travailler dans les endroits difficiles à atteindre

  • La poignée souple ergonomique caoutchoutée offre une prise en main antidérapante et contribue également à isoler du froid

  • Grâce à l'entrée d'air à deux voies, l'embout d'alimentation en air enfichable peut se fixer en haut ou en bas, au choix
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Permet d'évacuer les saletés et les corps étrangers, p. ex. pour les travaux en atelier ou le travail du bois.

Mode d'emploi

Dévissez l'embout mâle à l'aide d'une clé mixte 14 mm et le bouchon à l'aide d'un tournevis plat. L'embout mâle et le bouchon peuvent être inversés et vissés dans leurs ouvertures respectives.

Design

2plis
Deux pièces
Droit
Réglable

Longueur de tube

120 mm

Consommation d'air

330 L/min

Pression de service max.

6.3 bar

Matière

Aluminium

Diamètre d'orifice de buse

2,5 mm