Soufflette à buse métallique
Soufflette à air comprimé, droite extra longue
SOUFLETTE DROITE EXTRA LONGUE 490 MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Poignée ergonomique isolée
- Conception légère et robuste
Fiches de données de sécurité(X)
Design | Tube droit |
Longueur de tube | 490 mm |
Température d'utilisation min./max. | -20 à 60 °C |
Consommation d'air | 500 L/min |
Diamètre d'orifice de buse | 2,9 mm |
Pression de service max. | 16 bar |
Matière | Polyoxyméthylène |
Raccord pneumatique | 1/4pouce FT |