Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Spots LED carrés 63 x 63 mm encastrés

Lampe LED intégrée Moonlight
LED SPOT ENCASTRÉ CARRÉ ALU WW

Art. N° 0976501015

-,--

Spots LED carrés 63 x 63 mm encastrés

Art. N° 0976501015

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Spots LED 1,3 W en basse tension 12 VDC
  • Puissance consommée : 1,3 W

  • Spots avec support en aluminium

  • Durée de vie de 30 000 heures avant baisse de l’intensité lumineuse

  • Flux lumineux : 90 lm

  • Efficacité lumineuse 69 lm/W

  • Indice de protection IP : 20

  • Indice de Rendu de Couleurs IRC : Ra>80

  • Le perçage de 58 mm, profondeur 13 mm
Domaine d'application

Spot LED destiné à l’éclairage des éléments de cuisine, séjour, chambre et bureau

Accessoire obligatoire :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Transformateurs LED 12 VDC

TRANSFO LED 12 VDC 15 W

Transformateurs LED 12VDC de 15 W / 20 W / 45W
x 1 pcs
Transformateurs LED 12 VDC

TRANSFO LED 12 VDC 45 W

Transformateurs LED 12VDC de 15 W / 20 W / 45W
x 1 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
In contrast to sales packaging and secondary packaging, the disposal costs for chemical-technical products are shown separately. The breakdown of the individual costs can be found on the relevant products and also in the shopping cart, as well as in our General Terms and Conditions (GTC).
Art. N° N° de matériau client

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques