Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Starter pack medium pour aménagement de véhicule utilitaire

Starter pack Medium pour aménagement d'utilitaire
STARTER KIT MED COMPLET
ORSYMOBIL

Art. N° 096399 827
EAN 4061975228741

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Prémonté et prêt à installer

Compatible avec de nombreux types de véhicules différents


Voir le tableau d'affectation



Extension possible grâce à d'autres composants modulaires



Côté gauche, 2 pcs, comprenant :


  • Caisson passage de roue à plaque vissée, hauteur de dégagement 390 mm et découpe de passage de roue 100 x 52 mm

  • Caisson passage de roue ouvert, hauteur de dégagement 420 mm avec sangle à ouverture rapide pour fixer les caisses de machines

  • 2 étagères à panneau pour transporter en toute sécurité les coffrets de rangement Sysko 8.4.1 fournis

  • 1 étagère avec boîtes KLT pour un rangement net et ordonné des petites pièces

  • 2 étagères de stockage avec 2 tôles de séparation pour un rangement net et ordonné des outils et des petites pièces

  • 2 cadres de finition avec tôle de séparation


Côté droit composé de :


  • Caisson passage de roue à plaque vissée, hauteur 180 mm, hauteur de dégagement 450 mm et découpe de passage de roue 100 x 52 mm

  • 3 tiroirs, hauteur 120 mm, chacun avec 2 tôles de séparation

  • Cadre de finition avec tôle de séparation


En acier haute résistance avec revêtement par poudre haute qualité



Tapis antidérapants inclus



Kits de fixation latérale et sur plancher inclus



Socle non inclus dans le contenu de la livraison

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Désignation du type

MBSET13

Hauteur côté conducteur

980 mm

Hauteur côté passager

950 mm

Largeur côté conducteur

1946 mm

Largeur côté passager

1112 mm

Profondeur

330/380 mm

Poids du produit (par pièce)

95 kg

Couleur

Gris anthracite RAL 7016 structuré
Rouge signalisation RAL 3020, structuré

Starter pack medium pour aménagement de véhicule utilitaire comprenant :
1 x
Starter kit 3 côté droit

STARTER KIT MED DROITE

ORSYMOBIL
Description :
Droite
Prémonté et prêt à installer
Quantité : 1 x
1 x
Starter kit 4 côté arrière gauche

STARTER KIT MED AR GAUCHE

ORSYMOBIL
Description :
Left back
Prémonté et prêt à installer
Quantité : 1 x
1 x
Starter kit 5 côté avant gauche

STARTER KIT MED AV GAUCHE

ORSYMOBIL
Description :
Left front
Prémonté et prêt à installer
Quantité : 1 x