Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Station AdBlue Würth Pro

Station adblue Würth Pro
STATION ADBLUE WUERTH PRO

Art. N° W511500025
EAN 4058794852417
Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Station avec indicateur digital de débit
  • Pistolet universel qui convient à tous les constructeurs.

  • Ravitaillement automatique.

  • Affichage digital avec indication du débit partiel et total.

  • Le système est scellé afin de prévenir tous risques de contamination et cristallisation de l'urée, de déversement et de corrosion autour de l'entrée du réservoir du véhicule.

  • Système professionnel pour un usage intensif.

  • Châssis métallique résistant et mobile, équipée de 4 roues dont 2 directionnelles avec frein.

  • Totale abscence du risque de refoulement d'urée lorsqu'on débranche le raccord du réservoir.

  • En cas de risque de gel, vider le circuit et la pompe en ayant soin de stocker la machine dans un endroit ayant une température supérieure à 0°C.

  • Chariot livré en kit : temps de montage environ 30 mn.

  • Livrée sans fût.
Indication

Toute autre utilisation que celle qui est prévue pour cette machine entrainera l’annulation de la garantie

1 an garantie
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi

Avant de retourner une machine, contacter notre SAV.

Tension nominale

230 V

Profondeur

860 mm

Fréquence min./max.

50 / 60 Hz

Hauteur

1200 mm

Température de fonctionnement min./max.

5 à 40 °C

Poids du produit (par pièce)

66000 g