Station de soudage pour agrafes WTG 40
Station soudage agrafes WTG 40
STATION SOUDAGE AGRAFES WTG 40
MASTER
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Utilisation polyvalente
Convient à presque tous les types de plastique.
Réparations résistantes aux intempéries
Utiliser des agrafes en acier inoxydable.
Eco-énergétique
Faible consommation de 40 W max.
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur | 180 mm |
Largeur | 90 mm |
Hauteur | 90 mm |
Puissance d'entrée | 40 W |
Température d'utilisation max. | 500 °C |
Tension nominale | 230 V/CA |
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!