Stop roulement haute résistance
Stop roulement haute résistance
STOP ROULEMENT RESISTANCE ELEVEE 25G
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Durcissement fiable à basses températures autour de 0 °C
Aide à l'utilisation hivernale
Haut niveau de comblement des interstices
Recouvre complètement les irrégularités sur de grandes surfaces
Capacité de remplissage des interstices de 0,15 mm
Permet de corriger les écarts même extrêmement importants de manière économique.
Prévient la corrosion due aux frottements
Les roulements ne se grippent pas.
Résiste à un grand nombre de bases, gaz, solvants, huiles et carburants
Sans silicone, sans solvant et sans huile
Système DOS :
- Application pratique à une main grâce à une buse astucieuse à verrouillage rotatif
- Une main reste toujours libre.
- Système distributeur réglable en continu
- La distribution peut être réglée en fonction de l'application, et pour minimiser la consommation et les coûts.
- Pas de résidus dans le goulot de distribution
- Coûts optimisés grâce à un vidage quasi-total
Les plastiques suivants peuvent être affectés en cas d'exposition prolongée : ABS, celluloïd, polystyrène, polycarbonate (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polysulfone, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, fibre vulcanisée et surfaces peintes. Nous recommandons de toujours procéder à un essai au préalable.
- Mastic de retenue pour roulements enregistré NSF, classe S5
- Testé NSF conformément à la norme NSF/ANSI 61 pour une utilisation dans de l'ECS et de l'eau potable jusqu'à +82 °C
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.Fiches de données de sécurité(X)
Pour une fixation haute résistance des pièces de scellement de forme cylindrique telles que les bagues et bandages fournis, les roulements à billes, le bronze fritté imprégné d'huile, les engrenages, les boulons, les raccords de moyeu et d'arbre soumis à des charges élevées.
Le mastic de retenue pour roulements est conçu pour une utilisation dans l'industrie automobile et des véhicules utilitaires, dans le travail des métaux et la fabrication d'outils, la construction navale, l'ingénierie mécanique et la construction de moteurs, la construction électrique et électronique, l'industrie alimentaire et des boissons, l'industrie pharmaceutique, l'industrie du papier, etc.
Ce plastique liquide durcit en cas de contact avec du métal en l'absence d'oxygène. Les surfaces doivent être sèches, exemptes de poussière et de graisse. Humidifier suffisamment les surfaces adhésives et les assembler immédiatement.
Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données techniques.
Poids net | 25 g |
Base chimique | Ether d'acide méthacrylique |
Couleur | Vert |
Densité/conditions | 1,07 g/cm³ / conforme à la norme DIN EN ISO 2811-1 |
Convient pour filetage max. | M12 |
Capacité de remplissage des joints maxi | 0,15 mm |
Condition viscosité (résistance) min./max. | 100-200 mPas / à 25°C, Brookfield RVT, axe 2/20tr/min |
Conditions de polymérisation | Sans oxygène et contact avec du métal (ions cuivre ou fer) |
Sec au toucher min./max. | 5-10 min |
Résistance fonctionnelle min./max. | 30-40 min |
Résistance finale min./max. | 3 h-6 h |
Température de mise en œuvre min./max | 5 à 35 °C |
Température d'utilisation min./max. | -55 à 150 °C |
Point d'éclair min. | 90 °C |
Couple de serrage min. | 35 Nm |
Conditions pour couple de serrage recommandé | DIN EN 15865 |
Conditions de durée de stockage après production | 18 Mois / à la température ambiante |
Sans solvant | Oui |
Sans silicone | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!