Console VARIFIX® 36/36
Console de supportage Varifix 36/36 acier zingué
CONSOLE 36/36 EPAISSEUR 2,5MM-500MM
VARIFIX
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Bouchon d'extrémité du rail inclus dans le contenu de la livraison
- Unités avec amplitude de serrage ≤ 26 N/mm2
Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.
Ne convient pas pour une utilisation en extérieur. Pour un montage en extérieur, merci de sélectionner notre gamme en acier inoxydable.
Test de protection anti-incendie : n° rapport de contrôle : 3612/5526
Fiches de données de sécurité(X)
Support mural universel pour le montage de tuyauterie, d'ensembles, etc.
Longueur effective du support (X) | 508 mm |
Hauteur de la platine (H) | 120 mm |
Largeur de la platine (B) | 40 mm |
Épaisseur de la platine (t) | 8 mm |
Hauteur du profilé (HP) | 36 mm |
Largeur de profilé (BP) | 36 mm |
Épaisseur de profilé (tP) | 2,5 mm |
Longueur du trou oblong (LL1) | 20 mm |
Largeur du trou oblong (LB1) | 13 mm |
Entraxe (LA1) | 75 mm |
Longueur de fente 2 (LL2) | 29,5 mm |
Largeur de fente 2 (LB2) | 11,5 mm |
Distance de trou 2 (LA2) | 50 mm |
Charge admissible (configuration 1) | 2.48 kN/m |
Charge admissible (configuration 2) | 1.24 kN |
Charge admissible (configuration 3) | 0.62 kN |
Charge admissible (configuration 4) | 0.62 kN |
Charge admissible (configuration 5) | 0.41 kN |
Protection contre les incendies certifiée | Oui |
Finition | Zingué |
Matière | Acier de construction, 1.0037 anciennement S235 JR |
Poids du produit (par pièce) | 1255 g |
Longueur | 500 mm |
Longévité | Econome en ressources |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!