Console VARIFIX® 41/41 — C2C
Console de supportage Varifix 41/41 acier zingué
CONSOLE VARIFIX-41/41-600MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Bouchon d'extrémité du rail inclus dans le contenu de la livraison
Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.
Ne convient pas pour une utilisation en extérieur. Pour un montage en extérieur, merci de sélectionner notre gamme en acier inoxydable.
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur effective du support (X) | 630 mm |
Hauteur de la platine (H) | 126 mm |
Largeur de la platine (B) | 50 mm |
Épaisseur de la platine (t) | 8 mm |
Hauteur du profilé (HP) | 41 mm |
Largeur de profilé (BP) | 41 mm |
Épaisseur de profilé (tP) | 2,5 mm |
Longueur du trou oblong (LL1) | 20 mm |
Largeur du trou oblong (LB1) | 13 mm |
Entraxe (LA1) | 75 mm |
Longueur de fente 2 (LL2) | 20 mm |
Largeur de fente 2 (LB2) | 12,5 mm |
Distance de trou 2 (LA2) | 35 mm |
Charge admissible (configuration 1) | 2.19 kN/m |
Charge admissible (configuration 2) | 1.38 kN |
Charge admissible (configuration 3) | 0.69 kN |
Charge admissible (configuration 4) | 0.69 kN |
Charge admissible (configuration 5) | 0.46 kN |
Protection contre les incendies certifiée | Oui |
Finition | Zingué |
Matière | Acier de construction, 1.0037 anciennement S235 JR |
Poids du produit (par pièce) | 1972 g |
Longévité | Econome en ressources |