Console VARIFIX® 41/82 Avec platine large
Console VARIFIX 41/82 large socle acier zingué
CONSOLE VARIFIX 41/41 D L 750 MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Certification Cradle to Cradle®
- Modernisation des bâtiments à l'aide de matières non dangereuses
- Un large éventail d'applications pour l'écoconstruction et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB
Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.
Ne convient pas à une utilisation en extérieur. Pour un montage en extérieur, merci de sélectionner notre gamme en acier inoxydable.
Fiches de données de sécurité(X)
Support mural universel pour le montage des conduites, etc.
Longueur effective du support (X) | 770 mm |
Hauteur (H) | 210 mm |
Épaisseur de la platine (t) | 8 mm |
Hauteur du profilé (HP) | 82 mm |
Largeur de profilé (BP) | 41 mm |
Épaisseur de profilé (tP) | 2,5 mm |
Longueur du trou oblong (LL1) | 25 mm |
Largeur du trou oblong (LB1) | 13 mm |
Entraxe (LA1) | 150 mm |
Longueur de fente 2 (LL2) | 20 mm |
Largeur de fente 2 (LB2) | 12,5 mm |
Distance de trou 2 (LA2) | 35 mm |
Charge admissible (configuration 1) | 3.73 kN/m |
Charge admissible (configuration 2) | 3.66 kN |
Charge admissible (configuration 3) | 1.83 kN |
Charge admissible (configuration 4) | 1.83 kN |
Charge admissible (configuration 5) | 0.46 kN |
Finition | Zingué |
Matière | Acier de construction, 1.0037 anciennement S235 JR |
Poids du produit (par pièce) | 5560 g |
Longévité | Econome en ressources |