Console VARIFIX® pour charges lourdes
Console supportage Varifix 36/36 charges lourdes
CONSOLE CHARGES LOURDES 300MM
VARIFIX
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Bouchon d'extrémité du rail inclus dans le contenu de la livraison
- Unités avec amplitude de serrage ≤ 26 N/mm2
Certification Cradle to Cradle®
- Modernisation des bâtiments à l'aide de matières non dangereuses
- Un large éventail d'applications pour l'écoconstruction et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB
Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur (L) | 307,5 mm |
Largeur (B) | 46 mm |
Hauteur (H) | 255 mm |
Largeur de profilé (BP) | 36 mm |
Hauteur du profilé (HP) | 36 mm |
Épaisseur de profilé (tP) | 2,5 mm |
Longueur effective du support (X) | 300 mm |
Longueur du trou oblong (LL1) | 25 mm |
Largeur du trou oblong (LB1) | 12,5 mm |
Longueur de fente 2 (LL2) | 29,5 mm |
Largeur de fente 2 (LB2) | 11,5 mm |
Finition | Galvanisé à chaud |
Distance de trou sur fixation murale (LA1) | 208 mm |
Distance de trou 2 (LA2) | 50 mm |
Matière | Acier de construction, 1.0037 anciennement S235 JR |
Poids du produit (par pièce) | 1650 g |
Protection contre les incendies certifiée | Oui |
Charge admissible (configuration 9) | 2.64 kN |
Charge admissible (configuration 8) | 3.96 kN |
Charge admissible (configuration 7) | 35.18 kN/m |
Charge admissible (configuration 6) | 26.39 kN/m |
Longévité | Econome en ressources |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!