Support mural pour rouleaux Pour rouleaux de papier de nettoyage avec porte-sac à déchets
Support mural pour rouleaux de papier de nettoyage
WANDHALTER-F-PUTZPAPIER
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Stable et durable
- Convient à tous les rouleaux de papier et de lingettes courants
Fiches de données de sécurité(X)
Ateliers et usines, grandes cuisines/réfectoires. Convient à une utilisation dans les endroits où l'on utilise des rouleaux de papier de nettoyage.
Le distributeur est monté au mur et équipé d'un porte-sac à déchets.
Matière | Plastique / métal |
Couleur | Rouge |
Largeur | 50 cm |
Profondeur | 32 cm |
Hauteur | 63 cm |
Largeur de la roue | 38 cm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!