Equerre de consolidation VARIFIX® Pour le montage fixe de rails de montage en C (longitudinal, transversal, diagonal)
Equerre de consolidation en acier zingué VARIFIX
CHASSIS-D'ANGLE-VARIFIX-41/42
VARIFIX
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.
Fiches de données de sécurité(X)
Convient pour rail de montage | 41x22mm |
Longueur du bras (L) | 150 mm |
Largeur de l'articulation (B) | 40 mm |
Épaisseur (t) | 4 mm |
Diamètre du trou (RL) | 13 mm |
Longueur du trou oblong (LL) | 25 mm |
Largeur du trou oblong (LB) | 13 mm |
Entraxe (LA) | 60 mm |
Matière | Acier |
Finition | Zingué |
Poids du produit (par pièce) | 591,600 g |
Longévité | Econome en ressources |